TB WOODS 2708D Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, D Type Belt, 27 inch Datum Dia. | BA7AAL

TB WOODS Rọc dây đai chữ V cổ điển 2708D, gang, dây đai loại D, đường kính 27 inch.

Trong kho
Khoản mục: BA7AAL phần: 2708D

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€7,241.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đaiD
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingM
đường kính chuẩn27 "
Thứ nguyên E0.47 "
Kích thước L6 3 / 4 "
Thứ nguyên M4.59 "
Đối mặt11.81 "
Vị trí trung tâm1.94 "
Quán tính WR302 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.24.5 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM910 RPM
Số rãnh8
Bên ngoài Dia.27.6 "
Chiều dài tổng thể11.8125 "
Đường kính quảng cáo.27.6 "
Loại sản phẩmCổ điển
RPM cao910 rpm
Trọng lượng máy364 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 163.8

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Thứ nguyên MĐối mặtPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhGiá cả
TB WOODS 1104B Dây đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 11 inch Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Diatum Dia 13.6 inch. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 16 inch Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 16 inch Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Diatum Dia 18.4 inch. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 25 inch Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Đường kính chuẩn 4.2 inch. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Rọc dây đai chữ V cổ điển 2708D, gang, dây đai loại D, đường kính 27 inch.
€7,241.85 /đơn vị