TB WOODS Đĩa xích thời gian 20H150, Sắt dễ uốn, Chiều rộng đai 1.5 inch, Đường kính bước 3.183 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SH R |
Thứ nguyên E | 1.13 " |
Kích thước L | 1 1 / 4 " |
Thứ nguyên M | 0.56 " |
Đối mặt | 1.81 " |
Chiều dài trung tâm | 0.81 " |
Quán tính WR | 0.02 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 2.28 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa RPM | 12200 RPM |
Số răng | 20 |
Bên ngoài Dia. | 3.13 " |
Pitch | 1 / 2 " |
Đường kính quảng cáo. | 3.183 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 12200 rpm |
Trọng lượng máy | 1.8 lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €6.58 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €6.72 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €7.28 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €7.84 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €8.96 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €9.38 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €15.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.