TB WOODS Mặt bích có ống lót 16B Sure-Flex Type B QD, Gang cường độ cao, 16 cỡ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | J |
Ống lót Dia. (Trong.) | 7-1 / 4 " |
Chiều dài chờ của ống lót | 1 1 / 4 " |
Mô-men xoắn Capscrew | 135 lb.-in. |
Thành phần WR | 36.5575 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 16 , J |
Chiều dài mặt bích | 2 3 / 4 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 75 hp |
Hub | Trung tâm trục |
Chiều dài qua lỗ khoan | 4 1 / 2 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.33 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.062 " |
Tối đa RPM | 1500 rpm |
Bên ngoài Dia. | 17.90625 " |
Loại sản phẩm | Mặt bích có ống lót Sure-Flex Loại B QD |
Mômen định mức | 47250 lb.-in. |
Kích thước máy | 16mm |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 22 Lbs. |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Yêu cầu ống lót | Chiều dài chờ của ống lót | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000 rpm | 4" | €133.19 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250 rpm | 4 5 / 8 " | €140.20 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500 rpm | 5 9 / 20 " | €174.18 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | €232.60 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | 3600 rpm | 1 1 / 2 " | €297.87 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600 rpm | 8 5 / 8 " | €447.10 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | €275.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.