Tb Woods 9b | Mặt bích có ống lót Qd loại B chắc chắn, gang cường độ cao, kích thước 9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 9B Mặt bích có ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, Kích thước 9 | AG3ELL 32ZT48

TB WOODS Mặt bích có ống lót 9B Sure-Flex Type B QD, Gang cường độ cao, 9 cỡ

Trong kho
Khoản mục: AG3ELL Model: 9BTham chiếu chéo: 32ZT48
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
€232.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Phong cách cơ thểTrung tâm có ống lót Loại B
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSD
Yêu cầu ống lótSD
Chiều dài chờ của ống lót5 / 8 "
Kích thước Capscrew1 / 4-20
Mô-men xoắn Capscrew9 lb.-in.
Thành phần WR0.1758 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối9, SD
Chiều dài mặt bích1.03125 "
Chiều cao6.35 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM3.7 hp
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.6.35 "
lý tưởng cho cácỨng dụng trong Động cơ, Máy bơm, Máy nén, Máy thổi, Máy trộn và Băng tải
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)Không áp dụng
Chiều dài qua lỗ khoan1 13 / 16 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.109 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.025 "
Tối đa RPM3750 rpm
Bên ngoài Dia.6 7 / 20 "
Mômen định mức2340 lb.-in.
Trọng lượng máy1.5 lbs.
Chiều rộng568963 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính trung tâm.Yêu cầu ống lótChiều dài chờ của ống lótChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMBên ngoài Dia.Giá cả
TB WOODS 6B Mặt bích có ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, 6 cỡ | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Mặt bích có ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, 7 cỡ | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Mặt bích có ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, 8 cỡ | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 10B Mặt bích có ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, Kích thước 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€297.87
TB WOODS 11B Mặt bích ống lót chắc chắn loại B QD, Gang cường độ cao, Kích thước 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB GỖ 12B Mặt bích đúc chắc chắn-Flex Loại B QD, gang cường độ cao, 12 Kích thước | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ
TB GỖ 13B Mặt bích đúc chắc chắn-Flex Loại B QD, gang có độ bền cao, kích thước 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Mặt bích có ống lót 9B Sure-Flex Type B QD, Gang cường độ cao, 9 cỡ
€232.60 /đơn vị