TB WOODS Miếng chèn đầu nối 14N, Neoprene, Max. RPM 2200, OD 13 3/32 In, Cỡ 14
Khoản mục: CD6PPR
phần: 14N
€1,114.25 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay áo chắc chắn-Flex |
Thành phần WR² | 4.2059 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 14 |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 37 hp |
Chèn thiết kế | Hai mảnh với vòng giữ |
Vật chất | Neoprene |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.242 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.045 " |
Tối đa RPM | 2200 rpm |
Bên ngoài Dia. | 13 3 / 32 " |
Mômen định mức | 1028 Nm |
Nhiệt độ Xếp hạng | 0 đến 200 độ F |
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.) | 68755 lb.-in./rad. |
Trọng lượng máy | 21.1 lbs. |
Mô hình | Chèn thiết kế | Kích thước khớp nối | Vật chất | Mômen định mức | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | One Piece Split | 3 | Neoprene | 78 lb.-in. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lb.-in./rad. | €23.36 | |
4JNS | One Piece Split | 4 | Neoprene | 156 lb.-in. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lb.-in./rad. | €30.90 | |
5JNS | One Piece Split | 5 | Neoprene | 312 lb.-in. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lb.-in./rad. | €50.12 | |
6JNS | One Piece Split | 6 | Neoprene | 585 lb.-in. | 6000 rpm | 3 3 / 4 " | 1718 lb.-in./rad. | €73.61 | |
3J | Một mảnh rắn | 3 | EPDM | 78 lb.-in. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lb.-in./rad. | €13.79 | |
4J | Một mảnh rắn | 4 | EPDM | 156 lb.-in. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lb.-in./rad. | €19.48 | |
5J | Một mảnh rắn | 5 | EPDM | 312 lb.-in. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lb.-in./rad. | €39.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.