TB WOODS 14MPCC252037 Bánh xích đai Power Chain II, Polyurethane, Chiều rộng đai 37mm, Chiều dài bước 2520mm | CD6PLY

TB WOODS 14MPCC252037 Nhông đai QT Power Chain II, Polyurethane, Chiều rộng đai 37mm, Chiều dài bước 2520mm

Khoản mục: CD6PLY phần: 14MPCC252037
€770.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhông xích truyền động
Chiều rộng vành đai37mm
Vật chấtpolyurethane
Số răng180
Số mặt có răng1
Nhiệt độ hoạt động.-65 đến 185 độ. F
Pitch210-002.01
Chiều dài sân2520mm
Sức đề khángChống cháy, chống dầu
Chống lạiLO102866
Trọng lượng máy1.6 Lbs.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí trung tâmChiều rộng vành đaiLoại lỗ khoanQuán tính WRBên trong Dia.Vật chấtTối đa RPMSố răngGiá cả
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II Đĩa xích, Gang, Chiều rộng đai 125mm, Đường kính 19.65 inch. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmỐng lót khóa côn125 lbs.-sq. ft.16.75 "Gang thep1280 RPM112€1,777.86
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính Hub 8.75 inch, Chiều rộng Đai 37mm | AM9JWP 14MPC112S37-37mmỐng lót khóa côn29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Gang thep1280 RPM112€1,076.47
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 Dây đai xích điện QT II Đĩa xích, Gang, Đường kính trục 8.75 inch, Chiều rộng dây đai 37mm | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmỐng lót khóa côn68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Gang thep1030 RPM140€1,411.13
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 10 inch, Chiều rộng đai 68mm | AM9JWR 14MPC140S68-68mmỐng lót khóa côn107 lbs.-sq. ft.21.25 "Gang thep1030 RPM140€1,734.64
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 11 inch, Chiều rộng Đai 90mm | AM9JWT 14MPC140S90-90mmỐng lót khóa côn139 lbs.-sq. ft.21.19 "Gang thep1030 RPM140€1,892.63
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 17 inch, Chiều rộng Đai 125mm | AM9JWU 14MPC168S125-125mmỐng lót khóa côn413 lbs.-sq. ft.25.63 "Gang thep860 RPM168€2,946.03
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 10.5 inch, Chiều rộng dây đai 68mm | AM9JWV 14MPC168S68-68mmỐng lót khóa côn218 lbs.-sq. ft.25.75 "Gang thep860 RPM168€2,303.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 14MPCC252037 Nhông đai QT Power Chain II, Polyurethane, Chiều rộng đai 37mm, Chiều dài bước 2520mm
€770.00 /đơn vị