TB WOODS 14MPC36S125MPB Bánh xích đai Power Chain II, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 125mm, Đường kính khoảng cách 6.316 inch. | AX3YTW

TB WOODS 14MPC36S125MPB Xích đai QT Power Chain II, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 125mm, Đường kính bước 6.316 inch.

Trong kho
Khoản mục: AX3YTW phần: 14MPC36S125MPB

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€764.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhông xích truyền động
Chiều rộng vành đai125mm
Loại lỗ khoanHoàn thành mà không có chìa khóa
BushingMPB
Thứ nguyên E1.13 "
Kích thước L6.74 "
Thứ nguyên M0"
Đối mặt5.61 "
Vị trí trung tâm5.3 "
Phép chiếu qua Hub (In.)5.30 "
Quán tính WR1.47 lbs.-sq. ft.
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa RPM6160 RPM
Số răng36
Bên ngoài Dia.6.21 "
Pitch210-002.01
Đường kính quảng cáo.6.316 "
Loại sản phẩmChuỗi điện QT II
RPM cao6160 rpm
Trọng lượng máy44 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 19.8

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí trung tâmChiều rộng vành đaiLoại lỗ khoanQuán tính WRBên trong Dia.Vật chấtTối đa RPMSố răngGiá cả
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II Đĩa xích, Gang, Chiều rộng đai 125mm, Đường kính 19.65 inch. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmỐng lót khóa côn125 lbs.-sq. ft.16.75 "Gang thep1280 RPM112€1,777.86
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính Hub 8.75 inch, Chiều rộng Đai 37mm | AM9JWP 14MPC112S37-37mmỐng lót khóa côn29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Gang thep1280 RPM112€1,076.47
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 Dây đai xích điện QT II Đĩa xích, Gang, Đường kính trục 8.75 inch, Chiều rộng dây đai 37mm | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmỐng lót khóa côn68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Gang thep1030 RPM140€1,411.13
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 10 inch, Chiều rộng đai 68mm | AM9JWR 14MPC140S68-68mmỐng lót khóa côn107 lbs.-sq. ft.21.25 "Gang thep1030 RPM140€1,734.64
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 11 inch, Chiều rộng Đai 90mm | AM9JWT 14MPC140S90-90mmỐng lót khóa côn139 lbs.-sq. ft.21.19 "Gang thep1030 RPM140€1,892.63
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 17 inch, Chiều rộng Đai 125mm | AM9JWU 14MPC168S125-125mmỐng lót khóa côn413 lbs.-sq. ft.25.63 "Gang thep860 RPM168€2,946.03
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Dây xích điện II Đĩa xích, Gang, Đường kính lỗ 10.5 inch, Chiều rộng dây đai 68mm | AM9JWV 14MPC168S68-68mmỐng lót khóa côn218 lbs.-sq. ft.25.75 "Gang thep860 RPM168€2,303.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 14MPC36S125MPB Xích đai QT Power Chain II, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 125mm, Đường kính bước 6.316 inch.
€764.12 /đơn vị