TB WOODS 13SC78 Mặt bích miếng đệm SC loại chắc chắn, Gang cường độ cao, 13 cỡ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Thành phần WR | 4.1957 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 13 |
Khoảng cách giữa các trục | 7 3 / 4 " |
Chiều dài mặt bích | 1.96875 " |
Hub | Spacer mặt bích |
Đường kính trung tâm. | 6 1 / 8 " |
Chiều dài trung tâm | 9 / 16 " |
Chiều dài | 16.3 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3 1 / 4 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.195 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.04 " |
Tối đa RPM | 2400 mm |
Bên ngoài Dia. | 11 3 / 4 " |
Loại sản phẩm | Mặt bích Spacer loại Sure-Flex |
Mômen định mức | 14750 lb.-in. |
Chiều dài trung tâm SF | 9 / 16 " |
Kích thước máy | 13 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 38.4 Lbs. |
Mô hình | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Thành phần WR | Kích thước khớp nối | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm SF | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | €215.59 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | €255.98 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | €315.18 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | €313.08 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | €389.05 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094 lbs.-sq. ft. | 5 | 0.015 " | 7600 rpm | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | €76.03 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269 lbs.-sq. ft. | 6 | 0.015 " | 6000 rpm | 4" | 0.59375 " | - | €91.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.