TB WOODS Gói phần cứng 1130T20PKT, Kích thước 1130, Tối đa 6 inch. Đường kính, 176129 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2400 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói phần cứng |
Kích thước khớp nối | 1130 |
Trọng lượng khớp nối | 254 lbs. |
Khớp nối WR | 3691 lbs.-sq. ft. |
Gap | 1 / 4 " |
Vật chất | Con dấu, miếng đệm, phần cứng |
Tối đa Chán | 6" |
Tối đa RPM | 2400 rpm |
Loại sản phẩm | Gói phần cứng |
Mômen định mức | 176129 lb.-in. |
Kích thước máy | 1130 |
Trọng lượng máy | 1.9 lbs. |
Mô hình | Trọng lượng máy | Kích thước khớp nối | Trọng lượng khớp nối | Khớp nối WR | Gap | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090T20PKT | 0.4 lbs. | 1090 | 52 lbs. | 246 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 1090 | €134.72 | RFQ
|
1110T10PKT | 0.6 lbs. | 1110 | 118 lbs. | 923 lbs.-sq. ft. | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 2250 RPM | 1110 | €110.66 | RFQ
|
1070T10PKT | 0.2 lbs. | 1070 | 22 lbs. | 62 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 4125 RPM | 1070 | €45.70 | RFQ
|
1100T10PKT | 0.6 lbs. | 1100 | 91 lbs. | 615 lbs.-sq. ft. | 0.19 " | 4" | 2440 RPM | 1100 | €91.41 | |
1080T10PKT | 0.3 Lbs. | 1080 | 39 lbs. | 154 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 3" | 3600 rpm | 1080 | €62.55 | |
1050T20PKT | 0.3 Lbs. | 1050 | 11 lbs. | 22 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000 rpm | 1050 | €79.39 | |
1030T20PKT | 0.1 lbs. | 1030 | 4.9 lbs. | 6.2 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 rpm | 1030 | €72.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.