vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống bọc khớp nối TB WOODS 10HS Sure-Flex Plus, Thiết kế Hytrel chia 2 mảnh | AG3EEY 32ZR09

TB WOODS Vỏ khớp nối 10HS Sure-Flex Plus, Thiết kế Hytrel chia 2 mảnh

Trong kho
Khoản mục: AG3EEY phần: 10HSTham chiếu chéo: 32ZR09
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
€791.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay áo chắc chắn-Flex
Phong cách cơ thể10HS
Thành phần WR²0.1654 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối10
Xếp hạng HP @ 100 RPM18 hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM216.01
Xếp hạng HP @ 1800 RPM324 hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM621 hp
Chèn thiết kếTách hai mảnh
Vật chấtHytrel
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.032 "
Tối đa Căn chỉnh góc1/4 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.02 "
Tối đa RPM3600 rpm
Nhiệt độ hoạt động.-65 đến +250 độ. F
Bên ngoài Dia.7 1 / 16 "
Mômen định mức11350 lb.-in.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)100000 lb.-in./rad.
Trọng lượng máy2.9 lbs.
Chiều rộng3.44 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8483608000

Chi tiết sản phẩm:

  • Chèn ống tay áo khớp nối 10HS của TB Wood phù hợp để truyền mô-men xoắn và điều chỉnh sai lệch trục trong máy bơm, máy nén, máy trộn & băng tải
  • Có tính linh hoạt xoắn đặc biệt với hành động uốn 4 chiều để hấp thụ sốc, rung và phao cuối
  • Cấu trúc Hytrel hai mảnh, chia cắt dễ dàng trang bị thêm cho các mặt bích hiện có, loại bỏ nhu cầu thay thế khớp nối đầy đủ
  • Chứa gió xoắn 7 độ
  • Tuân thủ ATEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChèn thiết kếKích thước khớp nốiVật chấtMômen định mứcTối đa RPMBên ngoài Dia.Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)Giá cả
TB WOODS 3JNS Miếng đệm bọc khớp nối Sure-Flex Plus, Neoprene, Kích thước 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSOne Piece Split3Neoprene78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Khớp nối ống lót, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Kích thước 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSOne Piece Split4Neoprene156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Miếng đệm bọc khớp nối, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Kích thước 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSOne Piece Split5Neoprene312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Miếng đệm bọc khớp nối, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Kích thước 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSOne Piece Split6Neoprene585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€73.61
Miếng đệm bọc khớp nối TB WOODS 3J, EPDM, RPM tối đa 9200, OD 1 7/8 In, Mô-men xoắn định mức 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JMột mảnh rắn3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€13.79
Ống bọc khớp nối TB WOODS 4J, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Kích thước 4 | AG3ECX 32ZP55 4JMột mảnh rắn4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€19.48
Miếng đệm bọc khớp nối TB WOODS 5J, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Kích thước 5 | AG3ECY 32ZP56 5JMột mảnh rắn5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€39.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Vỏ khớp nối 10HS Sure-Flex Plus, Thiết kế Hytrel chia 2 mảnh
€791.31 /đơn vị