Miếng đệm bọc khớp nối loại mặt bích 10h của Tb Wood, Kích thước 10 | 32zr03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống bọc khớp nối TB WOODS 10H Sure-Flex Plus, Tốc độ tối đa 3600 vòng/phút, Hytrel | AG3EER 32ZR03

TB WOODS Vỏ khớp nối 10H Sure-Flex Plus, Tốc độ tối đa 3600 RPM, Hytrel

Trong kho
Khoản mục: AG3EER phần: 10HTham chiếu chéo: 32ZR03

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€682.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay áo chắc chắn-Flex
Phong cách cơ thể10H
Thành phần WR²0.1654 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối10
Xếp hạng HP @ 100 RPM18 hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM216.10
Xếp hạng HP @ 1800 RPM324 hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM621 hp
Chèn thiết kếMột mảnh rắn
Vật chấtHytrel
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.032 "
Tối đa Căn chỉnh góc1/4 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.02 "
Tối đa RPM3600 rpm
Nhiệt độ hoạt động.-65 đến +250 độ. F
Bên ngoài Dia.7 1 / 16 "
Mômen định mức11350 lb.-in.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)100000 lb.-in./rad.
Trọng lượng máy2.9 lbs.
Chiều rộng3.44 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8483608000

Chi tiết sản phẩm:

Ống bọc khớp nối TB Woods 10H Sure-Flex Plus được sử dụng trong hệ thống truyền tải điện để cung cấp kết nối đáng tin cậy và hiệu quả giữa hai trục quay. Ống bọc khớp nối này phù hợp cho máy thổi, động cơ, máy nén, băng tải, máy trộn & máy bơm cũng như nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại khác.

Tính năng, đặc điểm:

  • Ống bọc khớp nối TB Woods 10H Sure-Flex Plus có thiết kế nguyên khối chắc chắn để nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ tổng thể.
  • Ống bọc khớp nối này được làm từ chất đàn hồi Hytrel để chống mài mòn, hóa chất và nhiệt nhằm chịu được ứng suất và tải trọng của các ứng dụng truyền tải điện.
  • Nó được thiết kế để xử lý mô-men xoắn định mức 11350 lb-inch và tốc độ RPM tối đa là 3600, khiến nó phù hợp cho các ứng dụng công suất cao.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Nhiệt độ hoạt động của ống bọc khớp nối TB Woods 10H Sure-Flex Plus này là bao nhiêu?

A. Ống bọc khớp nối này có phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -65 đến 250 độ F.

Q. Làm thế nào để xác định kích thước phù hợp của ống bọc khớp nối TB Woods 10H Sure-Flex Plus?

A.

  • Xác định loại động cơ chính cụ thể được sử dụng, cho dù đó là động cơ điện, động cơ đốt trong hay nguồn năng lượng khác.
  • Đánh giá các đặc tính riêng biệt của tải của thiết bị được dẫn động, bao gồm các khía cạnh, chẳng hạn như mômen khởi động, dao động tốc độ, tải sốc và các thông số thích hợp khác. Ngoài ra, hãy xem xét hệ số dịch vụ, yếu tố này tính đến chu kỳ hoạt động của ứng dụng, cũng như mọi tải không liên tục hoặc tải cao điểm.
  • Dựa trên công suất đầu ra của động cơ chính và yêu cầu về tải trọng, tính toán công suất thiết kế cần thiết hoặc mômen xoắn thiết kế cần thiết cho khớp nối.
  • Khi đã xác định được mã lực hoặc mô-men xoắn thiết kế, hãy chọn khớp nối phù hợp có thể đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định. Xem xét các yếu tố khác nhau bao gồm loại khớp nối, kích thước và các tính năng cụ thể phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChèn thiết kếKích thước khớp nốiVật chấtMômen định mứcTối đa RPMBên ngoài Dia.Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)Giá cả
TB WOODS 3JNS Miếng đệm bọc khớp nối Sure-Flex Plus, Neoprene, Kích thước 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSOne Piece Split3Neoprene78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Khớp nối ống lót, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Kích thước 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSOne Piece Split4Neoprene156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Miếng đệm bọc khớp nối, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Kích thước 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSOne Piece Split5Neoprene312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Miếng đệm bọc khớp nối, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Kích thước 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSOne Piece Split6Neoprene585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€73.61
Miếng đệm bọc khớp nối TB WOODS 3J, EPDM, RPM tối đa 9200, OD 1 7/8 In, Mô-men xoắn định mức 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JMột mảnh rắn3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€13.79
Ống bọc khớp nối TB WOODS 4J, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Kích thước 4 | AG3ECX 32ZP55 4JMột mảnh rắn4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€19.48
Miếng đệm bọc khớp nối TB WOODS 5J, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Kích thước 5 | AG3ECY 32ZP56 5JMột mảnh rắn5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€39.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Vỏ khớp nối 10H Sure-Flex Plus, Tốc độ tối đa 3600 RPM, Hytrel
€682.29 /đơn vị