TB WOODS 10C178 Trung tâm kẹp chắc chắn-Flex Type C, Gang cường độ cao, 10 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.875 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại C |
Đường kính lỗ khoan. | 1-7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước Capscrew | 1 / 2-20 NF X 2 Vít kẹp |
Mô-men xoắn Capscrew | 100 lb.-in. |
Thành phần WR | 0.6431 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 10 |
Chiều dài mặt bích | 1.21875 " |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 5" |
Chiều dài trung tâm | 2.28 " |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3 1 / 2 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.128 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.025 " |
Tối đa RPM | 3600 rpm |
Bên ngoài Dia. | 1 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm kẹp loại C chắc chắn-Flex |
Mômen định mức | 3735 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 5 / 8 " |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC |
Chiều dài trục vít | 1" |
Vị trí Setscrew | Trên ghế ngồi |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 13 lb.-in. |
Chiều dài trung tâm SF | 2.28 " |
Kích thước máy | 10 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107011 |
Trọng lượng máy | 16.6 Lbs. |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Đường kính trung tâm. | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | €332.18 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €456.23 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €456.23 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €553.94 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €553.94 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €702.39 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €702.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.