TB WOODS 10408M60W QT Nhông xích đai truyền lực, Cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 60mm, Chiều dài bước 1040mm, 130 răng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 60mm |
Vật chất | Neoprene |
Số răng | 130 |
Số mặt có răng | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -35 đến 200 độ. F |
Pitch | 180-036 |
Chiều dài sân | 1040mm |
Loại sản phẩm | Chuỗi điện QT |
Sức đề kháng | Chống dầu |
Chống lại | LO102867 |
Trọng lượng máy | 0.9 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €185.40 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €220.63 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €277.80 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €167.10 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €237.10 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 10630 RPM | 24 | €307.51 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.88 " | Sắt dễ uốn | 14960 RPM | 26 | €168.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.