Tb Woods 1020t10ck | Bộ bìa ngang, kích thước 1020, tối đa 1.125 inch. Khoan, 460 Lbs.-in. Mô-men xoắn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bìa ngang TB WOODS 1020T10CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 Inch. Khoan, 460 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6KLU

TB WOODS Bộ bìa ngang 1020T10CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 inch. Đường kính, 460 lb.-in. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: BB6KLU phần: 1020T10CK
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
€71.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bìa
Chiều dài tổng thể khớp nối3.86 "
Kích thước khớp nối1020
Trọng lượng khớp nối4 lbs.
Khớp nối WR4.8 lbs.-sq. ft.
Che đường kính ngoài4.02 "
Chiều rộng bìa2.64 "
Gap0.13 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.73 hp
Vật chấtVỏ nhôm, con dấu, miếng đệm, phần cứng
Tối đa Chán1 1 / 8 "
Tối đa RPM4500 rpm
Chiều dài tổng thể3.86 "
Mômen định mức460 lb.-in.
Kích thước máy1020
Trọng lượng máy1.6 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa ChánChiều dài tổng thể khớp nốiKích thước khớp nốiTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước máyTrọng lượng máyTrọng lượng khớp nốiGiá cả
Bộ bìa ngang TB WOODS 1110T10CK, Kích thước 1110, Tối đa 4.5 inch. Lỗ khoan, 82489 lbs.-in. Mô-men xoắn | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 Lbs.118 lbs.€619.36
RFQ
Bộ bìa ngang TB WOODS 1060T10CK, Kích thước 1060, Tối đa 2.125 Inch. Lỗ khoan, 6054 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 Lbs.16 lbs.€175.60
Bộ Bìa Ngang TB WOODS 1090T10CK, Kích thước 1090, Tối đa 3.5 inch. Lỗ khoan, 33013 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€368.21
Bộ bìa ngang TB WOODS 1140T10CK, Kích thước 1140, Tối đa 7.25 inch. Lỗ khoan, 253130 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 Lbs.388 lbs.€1,274.90
Bộ Bìa Ngang TB WOODS 1100T10CK, Kích thước 1100, Tối đa 4 inch. Lỗ khoan, 55582 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 Lbs.91 lbs.€483.28
Bộ bìa ngang TB WOODS 1050T10CK, Kích thước 1050, Tối đa 1.875 Inch. Lỗ khoan, 3850 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€130.42
Bộ bìa ngang TB WOODS 1080T10CK, Kích thước 1080, Tối đa 3 inch. Lỗ khoan, 18144 lbs.-in. Mô-men xoắn, 3600 vòng/phút | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 Lbs.39 lbs.€317.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Bộ bìa ngang 1020T10CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 inch. Đường kính, 460 lb.-in. mô-men xoắn
€71.13 /đơn vị