TAPCO 2180-00222 Hệ thống cột hạng nặng cao 15 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực tín hiệu |
Màu | Nguyên |
Chiều cao | 15ft. |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 457.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2180-00220 | 10ft. | €1,699.52 | RFQ
| |
2180-00221 | 13ft. | €2,217.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.