TAPCO 203-00183 Gói đăng ký sử dụng trong bê tông
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói đăng ký để sử dụng trong đất |
Màu | Đen |
Độ sâu | 15 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 12ft. |
Vật chất | Nhôm |
Đăng kiểu | Tròn |
Chiều rộng | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 7610900040 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
203-00182 | €1,145.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.