vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối PARKER 4FSC4N-B Đồng thau A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7

PARKER Đầu nối 4FSC4N-B Đồng thau A-lok x F 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB2ZUJ phần: 4FSC4N-BTham chiếu chéo: 1PZR7
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
€21.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x FNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép4300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đầu nối PARKER 6FSC4N-B Đồng thau A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Thau9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€26.45
Đầu nối PARKER 8FSC8N-B Đồng thau A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Thau1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€46.86
Đầu nối PARKER 10FSC8N-B Đồng thau A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Thau7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€51.62
Đầu nối PARKER 4-4 GBZ-B Đồng thau Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Thau7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€20.51
Đầu nối PARKER 6-4 GBZ-B Đồng thau Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Thau9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€26.51
Đầu nối PARKER 8-8 GBZ-B Đồng thau Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Thau3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€42.70
Đầu nối PARKER 4FSC4N-S Thép carbon A-lok x F 1 / 4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "Thép carbon7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 độ đến 800 độ F€38.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối 4FSC4N-B Đồng thau A-lok x F 1/4in
€21.39 /đơn vị