vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TANIS BRUSHES RPVC832036 Bộ ghim Bàn chải dải Pvc dài 36 inch | AB3GUZ 1TCH6

TANIS BRUSHES RPVC832036 Bàn chải dải đặt kim ghim Pvc Chiều dài 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3GUZ phần: RPVC832036Tham chiếu chéo: 1TCH6
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
€115.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghim Dải bàn chải
Sao lưuPVC cứng nhắc
Chiều cao sao lưu (In.)2
Chiều rộng sao lưu (In.)0.58
Màu lôngnâu
Loại điền0.008 "Lông ngựa, 3 hàng
Kích thước mặt bích lắp (In.)2
Chiều dài tổng thể36 "
Tổng thể Trim (In.)2
Hồ sơ90 Degrees
KiểuPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)95.25
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSao lưuChiều cao sao lưu (In.)Chiều rộng sao lưu (In.)Màu lôngLoại điềnChiều dài tổng thểTổng thể Trim (In.)Giá cả
TANIS BRUSHES FPVC390136 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 1 x 36 Inch - Gói 10 | AA8CND 18A166 FPVC390136PVC dẻo--ĐenNylon36 "1€617.01
TANIS BRUSHES FPVC390172 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 1 x 72 Inch - Gói 10 | AA8CNE 18A167 FPVC390172PVC dẻo--ĐenNylon72 "1€1,137.91
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC390236 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 2 x 36 Inch - Gói 10 | AA8CNF 18A168 FPVC390236PVC dẻo--ĐenNylon36 "2€640.59
TANIS BRUSHES FPVC390272 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 2 x 72 Inch - Gói 10 | AA8CNG 18A169 FPVC390272PVC dẻo--ĐenNylon72 "2€1,510.11
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC390336 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 3 x 36 Inch - Gói 10 | AA8CNH 18A170 FPVC390336PVC dẻo--ĐenNylon36 "3€591.44
TANIS BRUSHES FPVC390372 Bộ ghim bàn chải dải Pvc 3 x 72 Inch - Gói 10 | AA8CNJ 18A171 FPVC390372PVC dẻo--ĐenNylon72 "3€1,201.87
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC141036 Bộ ghim Bàn chải dải Pvc dài 36 inch | AB3GRN 1TCB4 FPVC141036PVC dẻo10.32ĐenNylon cấp 0.008 ", 1 hàng36 "1€58.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES RPVC832036 Bàn chải dải đặt kim ghim Pvc Chiều dài 36 In
€115.87 /đơn vị