TANIS BRUSHES FPVC390272 Bàn chải dải ghim cài đặt Pvc 2 x 72 inch - Gói 10
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghim Dải bàn chải |
Sao lưu | PVC dẻo |
Màu lông | Đen |
Loại điền | Nylon |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Tổng thể Trim (In.) | 2 |
Hồ sơ | 90 Degrees |
Kiểu | PVC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sao lưu | Chiều cao sao lưu (In.) | Chiều rộng sao lưu (In.) | Màu lông | Loại điền | Chiều dài tổng thể | Tổng thể Trim (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 1 | €617.01 | |
FPVC390172 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 72 " | 1 | €1,137.91 | RFQ
|
FPVC390236 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 2 | €640.59 | |
FPVC390336 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 3 | €591.44 | |
FPVC390372 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 72 " | 3 | €1,201.87 | RFQ
|
FPVC141036 | PVC dẻo | 1 | 0.32 | Đen | Nylon cấp 0.008 ", 1 hàng | 36 " | 1 | €58.45 | |
FPVC141072 | PVC dẻo | 1 | 0.32 | Đen | Nylon cấp 0.008 ", 1 hàng | 72 " | 1 | €111.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.