Tanis Rb418 | Bàn chải xi lanh băng tải L20in Od4in | 1vkh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TANIS BRUSHES RB418 Chổi xi lanh băng tải L20in Od4in | AB3VUQ 1VKH7

TANIS BRUSHES Bàn chải xi lanh băng tải RB418 L20in Od4in

Trong kho
Khoản mục: AB3VUQ phần: RB418Tham chiếu chéo: 1VKH7
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
€360.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải xi lanh băng tải
Sao lưu16 Đo thép
Chiều cao sao lưu (In.)7/32
Chiều rộng sao lưu (In.)3/16
Màu lôngĐen
Chiều dài cọ18 "
Loại điền0.006 "Polypropylene
Bên ngoài Dia.4"
Chiều dài tổng thể20 "
Ống Dia.1-1 / 2 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.65
Chiều cao tàu (cm)53.59
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao sao lưu (In.)Chiều rộng sao lưu (In.)Chiều dài cọLoại điềnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
TANIS BRUSHES RB412 Chổi xi lanh băng tải Đường kính 4 inch x 12 In | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "Polypropylene4"14 "€359.63
TANIS BRUSHES RB612 Chổi xi lanh băng tải Đường kính 6 inch x 12 In | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "Polypropylene6"14 "€454.45
TANIS BRUSHES RB812 Chổi xi lanh băng tải Đường kính 8 inch x 12 In | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "Polypropylene8"14 "€515.29
TANIS BRUSHES RB1012 Chổi xi lanh băng tải Đường kính 10 inch x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "Polypropylene10 "14 "€539.78
TANIS BRUSHES RB422 Chổi xi lanh băng tải L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "Polypropylene4"24 "€427.26
TANIS BRUSHES RB622 Chổi xi lanh băng tải L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "Polypropylene6"24 "€542.86
TANIS BRUSHES RB822 Chổi xi lanh băng tải L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "Polypropylene8"24 "€579.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES Bàn chải xi lanh băng tải RB418 L20in Od4in
€360.52 /đơn vị