TANIS BRUSHES MB406496 Bàn chải dải 3/16 W Chiều dài 96 inch Trim 3 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải dải |
Sao lưu | Thép không gỉ |
Chiều cao sao lưu (In.) | 7/32 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 3/16 |
Màu lông | Thau |
Loại điền | 0.008 "Đồng thau uốn cong |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Tổng thể Trim (In.) | 3 |
Kiểu | Lưng kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sao lưu | Màu lông | Loại điền | Chiều dài tổng thể | Tổng thể Trim (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB404012 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 12 " | 1 | €41.75 | |
MB404024 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 24 " | 1 | €83.46 | |
MB404048 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 48 " | 1 | €166.98 | |
MB404060 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 60 " | 1 | €208.69 | RFQ
|
MB404084 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 84 " | 1 | €292.03 | RFQ
|
MB404096 | Thép không gỉ | màu xám | 0.004 "thép không gỉ uốn | 96 " | 1 | €318.03 | RFQ
|
MB404212 | Thép không gỉ | màu xám | 0.006 "thép không gỉ uốn | 12 " | 2 | €45.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.