TANIS BRUSHES FPVC143072 Bàn chải dải ghim, mặt sau PVC, chiều dài 72
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghim Dải bàn chải |
Sao lưu | PVC dẻo |
Chiều cao sao lưu (In.) | 1 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 0.32 |
Màu lông | Đen |
Loại điền | Nylon cấp 0.020 ", 1 hàng |
Kích thước mặt bích lắp (In.) | 1 |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Tổng thể Trim (In.) | 3 |
Hồ sơ | Hình chữ H |
Kiểu | PVC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sao lưu | Chiều cao sao lưu (In.) | Chiều rộng sao lưu (In.) | Màu lông | Loại điền | Chiều dài tổng thể | Tổng thể Trim (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 1 | €617.01 | |
FPVC390172 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 72 " | 1 | €1,137.91 | RFQ
|
FPVC390236 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 2 | €640.59 | |
FPVC390272 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 72 " | 2 | €1,510.11 | RFQ
|
FPVC390336 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 36 " | 3 | €591.44 | |
FPVC390372 | PVC dẻo | - | - | Đen | Nylon | 72 " | 3 | €1,201.87 | RFQ
|
FPVC141036 | PVC dẻo | 1 | 0.32 | Đen | Nylon cấp 0.008 ", 1 hàng | 36 " | 1 | €58.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.