Tanis Cb6020 | Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch nylon | 1vkg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TANIS BRUSHES CB6020 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch Nylon | AB3VUE 1VKG6

TANIS BRUSHES CB6020 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch nylon

Trong kho
Khoản mục: AB3VUE phần: CB6020Tham chiếu chéo: 1VKG6
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
€173.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải băng tải có thể điều chỉnh
Sao lưuThép mạ kẽm
Chiều cao sao lưu (In.)7/32
Chiều rộng sao lưu (In.)3/16
Màu lôngTự nhiên
Chiều dài cọ30 "
Loại điền0.018 "Nylon
Bên ngoài Dia.6"
Chiều dài tổng thểN/A
KiểuXôn xao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)77.22
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngLoại điềnBên ngoài Dia.Giá cả
TANIS BRUSHES CB3510 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .012 inch Nylon | AB3VTP 1VKF1 CB3510Tự nhiên0.012 "Nylon3-1 / 2 "€125.88
TANIS BRUSHES CB3520 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch Nylon | AB3VTR 1VKF3 CB3520Tự nhiên0.018 "Nylon3-1 / 2 "€126.17
TANIS BRUSHES CB3530 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .030 Inch Nylon | AB3VTU 1VKF5 CB3530Đen0.030 "Nylon3-1 / 2 "€126.75
TANIS BRUSHES CB4010 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .012 inch Nylon | AB3VTW 1VKF7 CB4010Tự nhiên0.012 "Nylon4"€140.36
TANIS BRUSHES CB4020 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch Nylon | AB3VTY 1VKF9 CB4020Tự nhiên0.018 "Nylon4"€144.93
TANIS BRUSHES CB4030 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .030 Inch Nylon | AB3VUA 1VKG2 CB4030Đen0.030 "Nylon4"€138.99
TANIS BRUSHES CB6010 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .012 inch Nylon | AB3VUC 1VKG4 CB6010Tự nhiên0.012 "Nylon6"€176.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES CB6020 Bàn chải băng tải có thể điều chỉnh .018 inch nylon
€173.13 /đơn vị