Tanis 05116 | Bàn Chải Ống .008 Dây Tan 10 Inch Chiều Dài Tổng Thể - Gói 12 | 3mhu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TANIS BRUSHES 05116 Bàn chải ống .008 Dây Tan 10 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJH 3MHU4

TANIS BRUSHES 05116 Bàn chải ống .008 Dây Tân Chiều dài tổng thể 10 inch - Gói 12

Trong kho
Khoản mục: AD2BJH phần: 05116Tham chiếu chéo: 3MHU4
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
€77.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axitKhông
Màu lôngTân
Vật liệu lôngDây 0.008
Bàn chải Dia.13 / 16 "
Chiều dài cọ3"
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý Chiều dài7"
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýDây xoắn
Chiều dài tổng thể10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)33.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Chiều dài cọXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
TANIS BRUSHES 05095 Bàn chải ống .008 Dây Tan 9 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Thép carbon9"€73.80
TANIS BRUSHES 05147 Bàn chải ống .008 Dây Tan 10 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Thau10 "€82.10
TANIS BRUSHES 05108 Bàn chải ống .008 Dây Tan 9 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Thép không gỉ9"€77.58
TANIS BRUSHES 05128 Bàn chải ống .008 Dây Tan 10 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Thép không gỉ10 "€84.21
TANIS BRUSHES 05148 Bàn chải ống .008 Dây Tan 10 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Thép không gỉ10 "€86.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES 05116 Bàn chải ống .008 Dây Tân Chiều dài tổng thể 10 inch - Gói 12
€77.81 /đơn vị