TAKE-A-LABEL Máy phân phối nhãn điện không gỉ TAL-750, Tối đa 7.5 inch x 25 inch. Kích thước nhãn, 230V, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
Kích thước lõi | 1 "/ 3" |
Kích thước | 19 "x 12" x 20 " |
tối đa. Kích thước nhãn | 7.5 "x 25" |
tối thiểu Chiều rộng lớp lót | 3 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | take-a-label--tal-250-stainless.pdf |
Cuộn Dia. | 12 " |
điện áp | 230V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lõi | Kích thước | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TAL-750HD | 3" | 19 "x 12" x 20 " | 110V AC | - | RFQ
|
TAL-750 tốc độ cao | 1 "/ 3" | 19 "x 13" x 20 " | 110V/230AC | - | RFQ
|
TAL-750 Tốc độ không đổi | 1 "/ 3" | 19 "x 13" x 20 " | 110V/230AC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.