TAKE-A-LABEL Máy phân phối nhãn điện tốc độ cao TAL-750 với động cơ tốc độ cao, tối đa 1/2 - 25 inch. Chiều dài nhãn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
Kích thước lõi | 1 "/ 3" |
Kích thước | 19 "x 13" x 20 " |
Chiều dài nhãn | 1/2 "đến 25" |
Chiều rộng lớp lót | 3/8 "đến 7.5" |
tốc độ động cơ | Lên đến 9"/giây. |
Bảng thông số sản phẩm | -co-nha--tal-750-high-speed.pdf |
Cuộn Dia. | 12 " |
điện áp | 110V/230AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lõi | Kích thước | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL-750HD | 3" | 19 "x 12" x 20 " | 110V AC | - | RFQ
| |
TAL-750 không gỉ | 1 "/ 3" | 19 "x 12" x 20 " | 230V | - | RFQ
| |
TAL-750 Tốc độ không đổi | 1 "/ 3" | 19 "x 13" x 20 " | 110V/230AC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.