Taco Ifsh2bf-1 | Công tắc dòng chảy 3.5 - 600 (2) Spdt | 29ym33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO IFSH2BF-1 Công tắc dòng chảy 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33

TACO Công tắc dòng chảy IFSH2BF-1 3.5 - 600 (2) Spdt

Trong kho
Khoản mục: AF9FDC phần: IFSH2BF-1Tham chiếu chéo: 29YM33
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
€389.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủUL, CSA, CE
Kích thước kết nối1"
Liên hệ Xếp hạng22A ở 125/250 VAC
Tốc độ dòngLưu lượng tăng 4.5 đến 9.5 gpm, Giảm lưu lượng 3.5 đến 7 gpm
Hz60
Vật chấtĐồng thau, thép không gỉ, EPDM, Fluorosilicone
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.176 Degrees
Tối đa GPM luồng1500
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 Degrees
Tối đa HP1/2 đến 1
Max. Sức ép250 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.32 Degrees
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy4.5 GPM
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.32 Degrees
Phạm vi vận tốc hoạt động (FPM)3.5 để 600
Giai đoạn1
Chuyển đổi Bao vâyNEMA 1
Loại chuyển đổi(2) SPDT
Kiểucông nghiệp
điện áp24/125/250
Vật liệu ướtĐồng thau, thép không gỉ, EPDM, Fluorosilicone

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9032896060

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Vận tốc hoạt động (FPM) (600)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLiên hệ Xếp hạngTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Tối đa HPLoại chuyển đổiGiá cả
TACO IFSH1BR-1 Công tắc dòng 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A ở 125/250 VAC176 Degrees1/2 đến 1SPDT€380.99
TACO IFSWSBR-1 Công tắc dòng 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A ở 125/250 VAC151 Degrees1/3SPDT€408.58
TACO IFSW2BR-1 Công tắc dòng chảy 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115A ở 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 để 1 / 4(2) SPDT€426.63
TACO IFS01BF-1 Công tắc dòng 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A ở 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 để 1 / 4SPDT€275.77
TACO IFS02BF-1 Công tắc dòng 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A ở 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 để 1 / 4(2) SPDT€464.21
TACO IFSH1BF-1 Công tắc dòng 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A ở 125/250 VAC176 Degrees1/2 đến 1SPDT€338.81
TACO IFSWSBF-1 Công tắc dòng chảy 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34 IFSWSBF-110A ở 125/250151 Degrees1/3SPDT€351.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO Công tắc dòng chảy IFSH2BF-1 3.5 - 600 (2) Spdt
€389.82 /đơn vị