Surebonder Q601-5p | Keo Dính Nóng Tan 5/8 X 10 Inch Pk53 | 20yv52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Keo dán nóng chảy SUREBONDER Q601-5P Tấn 5/8 x 10 Inch PK53 | AF7GJX 20YV52

SUREBONDER Q601-5P Keo Keo Tan 5/8 x 10 Inch PK53

Trong kho
Khoản mục: AF7GJX phần: Q601-5PTham chiếu chéo: 20YV52
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
€66.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKeo nóng chảy keo
Giờ nộp đơn5 giây.
MàuTan / Amber
đường kính5 / 8 "
Chữa khỏi hoàn toàn24 giờ.
Chiều dài10 "
Sức chống cắtKhông xác định
Chất nềnNhiệt độ thấp: Bọt, giấy và các vật liệu tinh tế khác
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Độ bền kéoKhông xác định

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS3506910000

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ bền vỏ (Không được chỉ định)
  • Đặc điểm: Độ dính nóng tuyệt vời, đông kết nhanh, cũng được sử dụng trong ứng dụng nhiệt độ thấp hơn, nhiệt độ có thể điều chỉnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiờ nộp đơnMàuđường kínhChiều dàiNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Keo dán nóng chảy SUREBONDER DT-6 Clear 7/16 x 4 Inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 giây.Trong sáng7 / 16 "4"-20 độ đến 140 độ F€2.10
Keo dán nóng chảy SUREBONDER 711R15-5P Tấn 7/16 x 15 Inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 giây.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 độ đến 130 độ F€46.29
Keo dán nóng chảy SUREBONDER 711R15-25P Tấn 7/16 x 15 Inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 giây.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 độ đến 130 độ F€213.68
Keo dán nóng chảy SUREBONDER 725R10-1P Clear 7/16 x 10 Inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 giây.Trong sáng7 / 16 "10 "-20 độ đến 140 độ F€9.37
Keo dán nóng chảy SUREBONDER 725R10-5P Clear 7/16 x 10 Inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 giây.Trong sáng7 / 16 "10 "-20 độ đến 140 độ F€43.54
Keo dán nóng chảy SUREBONDER 725R10-25P 7/16 x 10 Inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 giây.Trong sáng7 / 16 "10 "-20 độ đến 140 độ F€192.91
Keo dán nóng chảy SUREBONDER Q711-5P Tấn 5/8 x 10 Inch PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 giây.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 độ đến 130 độ F€57.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUREBONDER Q601-5P Keo Keo Tan 5/8 x 10 Inch PK53
€66.41 /đơn vị