SUREBONDER Súng bắn keo PRO8000A Nóng chảy 5.5 Lb./hr. 180w
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng bắn keo |
Nuôi | Cò súng |
Chức năng | Ứng dụng âm lượng trung bình, tan chảy lên đến 5.5 lb./hr. |
Dung lượng keo dính | 7 / 16 " |
Nhiệt độ hoạt động. | 400 độ F |
Đầu ra | 5.5 lb./ giờ. |
Kích thước máy | 7 / 16 " |
Loại chuyển đổi | ON / OFF |
Chiều dài dụng cụ | 9" |
Trọng lượng dụng cụ | 1.3 lb |
Kiểu | Nóng chảy |
điện áp | 110 |
Watts | 180 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 8516790000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chức năng | Nhiệt độ hoạt động. | Đầu ra | Kích thước máy | Chiều dài dụng cụ | Trọng lượng dụng cụ | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO2-220 | Ứng dụng khối lượng lớn hơn, tan chảy lên đến 8 lb./hr. | 220 độ đến 400 độ F | 8 lb./ giờ. | 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" | 10.5 " | 1.45 lb | 220 | €312.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.