Surebonder Pro2-220 | Súng bắn keo nóng chảy 8 Lb./giờ. 220w | 20yv44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng bắn keo SUREBONDER PRO2-220 Nóng chảy 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 Súng bắn keo nóng chảy 8 Lb./hr. 220w

Trong kho
Khoản mục: AF7GJN phần: PRO2-220Tham chiếu chéo: 20YV44
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
€312.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bắn keo
NuôiCò súng
Chức năngỨng dụng khối lượng lớn hơn, tan chảy lên đến 8 lb./hr.
Dung lượng keo dính7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Nhiệt độ hoạt động.220 độ đến 400 độ F
Đầu ra8 lb./ giờ.
Kích thước máy7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Loại chuyển đổiON / OFF
Chiều dài dụng cụ10.5 "
Trọng lượng dụng cụ1.45 lb
KiểuNóng chảy
điện áp110
Watts220

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.79
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8516790000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Bánh xe điều chỉnh nhiệt độ có thể điều chỉnh, Đế kim loại dây để tăng độ ổn định, Công tắc bật / tắt, Kích hoạt dài tiện dụng, Lỗ gắn cân bằng súng tích hợp, Vít điều chỉnh hành trình cho đầu ra keo, Có thể sử dụng vòi phun hoán đổi cho nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngNhiệt độ hoạt động.Đầu raKích thước máyChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụWattsGiá cả
Súng bắn keo SUREBONDER PRO8000A Nóng chảy 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AỨng dụng âm lượng trung bình, tan chảy lên đến 5.5 lb./hr.400 độ F5.5 lb./ giờ.7 / 16 "9"1.3 lb180-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUREBONDER PRO2-220 Súng bắn keo nóng chảy 8 Lb./hr. 220w
€312.34 /đơn vị