Surebonder Pro2-100 | Súng bắn keo nóng chảy 4 Lb./giờ. 100w | 20yv41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng bắn keo SUREBONDER PRO2-100 Nóng chảy 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100 Súng bắn keo nóng chảy 4 Lb./hr. 100w

Trong kho
Khoản mục: AB6CCF phần: PRO2-100Tham chiếu chéo: 20YV41

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€69.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bắn keo
NuôiCò súng
Chức năngỨng dụng âm lượng trung bình, tan chảy lên đến 4 lb./hr.
Dung lượng keo dính7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Nhiệt độ hoạt động.400 độ F
Đầu ra4 lb./ giờ.
Kích thước máy7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Loại chuyển đổiON / OFF
Chiều dài dụng cụ8.5 "
Trọng lượng dụng cụ1.35 lb
KiểuNóng chảy
điện áp110
Watts100

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8516790000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế tiện dụng, Kích hoạt dài, Chân đế có thể tháo rời, Công tắc Bật / Tắt, Có thể sử dụng vòi phun hoán đổi cho nhau, Cầu chì an toàn để bảo vệ thêm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngĐầu raTrọng lượng dụng cụWattsGiá cả
Súng bắn keo SUREBONDER PRO2-80 Nóng chảy 2.5 Lb./hr. 80w | AF7GJL 20YV40 PRO2-80Ứng dụng khối lượng thấp hơn, tan chảy lên đến 2.5 lb./ giờ.2.5 lb./ giờ.0.8 lb80€50.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUREBONDER PRO2-100 Súng bắn keo nóng chảy 4 Lb./hr. 100w
€69.94 /đơn vị