SUPER-STRUT Kẹp ống ZA716-1-10, cỡ 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kẹp |
Kết thúc | Mạ vàng |
Đánh giá | 14 |
Chiều dài | 2.606 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Kẹp Dia. | 1" |
Chiều rộng | 1-1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Tối đa Tải | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P716-1-SS316 | - | - | Thép không gỉ | - | - | 1" | - | RFQ
| |
ZA716-3 / 4-10 | Mạ vàng | 2.351 " | Thép | 3 / 4 " | - | - | - | RFQ
| |
ZA716-1 / 2-10 | Mạ vàng | 2.089 " | Thép | 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
701-665PG | - | - | Thép | - | - | 6.65 " | - | RFQ
| |
P716-1-1/2-SS316 | - | - | Thép không gỉ | - | - | - | - | RFQ
| |
NM-SRPC212 | - | - | - | - | 300 Lbs. | 2 1/2 lbs. | - | RFQ
| |
NM-SRPC075 | - | - | - | - | 300 Lbs. | 3 / 4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.