SUPER-STRUT SC-WO-1/2 Bu-lông, Độ lệch tường, Kích thước 1/2 inch
Khoản mục: CF4XWB
phần: SC-WO-1/2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bolt |
Bên trong Dia. | 13.2mm |
bên trong Kích thước | 9 x 5 x 1 |
Vật chất | nhựa |
Bên ngoài Dia. | 1" |
bề dầy | 0.475 - 0.485 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SC-WO-3/8 | 10.1mm | 0.6 - 0.61 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.