SUPER-STRUT Giá đỡ S250S-18, Chiều dài 18 inch
Khoản mục: CF6BGZ
phần: S250S-18
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ |
góc | 90 Bằng |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều cao | 4-5 / 8 " |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
S250S-6HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | 6" | Thép | - | RFQ
|
S250S-6 | Mạ vàng | 6" | Thép | - | RFQ
|
S250S-24HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | 24 " | Thép | - | RFQ
|
S250S-24 | Mạ vàng | 24 " | Thép | - | RFQ
|
S250S-18HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | 18 " | Thép | - | RFQ
|
S250S-12HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | 12 " | Thép | - | RFQ
|
S250S-12 | Mạ vàng | 12 " | Thép | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.