SUPER-STRUT Kẹp có đệm P716-1-1/2, Kích thước 1-1/2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp đệm |
Kết thúc | Mạ vàng |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-1/2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
P716-4 | Thép | 4mm | - | RFQ
|
P716-3 / 8 | Thép | - | - | RFQ
|
P716-3 / 4 | Thép | 3 / 4 " | - | RFQ
|
P716-3-SS316 | Thép không gỉ | - | - | RFQ
|
P716-3-SS | Thép không gỉ | 3" | - | RFQ
|
P716-2-SS316 | Thép không gỉ | - | - | RFQ
|
P716-2-SS | Thép không gỉ | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.