SUPER-STRUT Giá đỡ góc N205SS316, 4 lỗ, 90 độ, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dấu ngoặc |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Chiều dài | 3-3 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng lỗ | 4 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB205M | Mạ vàng | - | 3 1 / 2 " | Thép | - | 0.24 " | - | RFQ
| |
AB202M | Mạ vàng | - | 2" | Thép | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
AB299MODSS316 | - | 2" | 2" | Thép không gỉ | 2 | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
S201-L-16-HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | 4-7 / 16 " | 16 " | Thép | - | - | - | RFQ
| |
N205-GR | Bột urethane | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Thép | 4 | - | - | RFQ
| |
N205-EG | Điện mạ kẽm | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Thép | 4 | - | - | RFQ
| |
Sự Kiện N205 | Mạ vàng | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Thép | 4 | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.