SUPER-STRUT Kẹp dầm trên M777-3/8, Kích thước 3/8 inch
Khoản mục: CF6BBN
phần: M777-3 / 8
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp chùm |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Bàn là |
Tối đa Mở hàm | 3 / 4 " |
Tối đa Tải | 350 Lbs. |
Kích thước que | 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
M777-3 / 8EG | Điện mạ kẽm | Thép | - | RFQ
|
M777-1 / 2EG | Điện mạ kẽm | Bàn là | - | RFQ
|
M777-1 / 2 | Mạ vàng | Bàn là | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.