SUPER-STRUT Kênh H1200-20, Vàng
Khoản mục: CF6AZT
Mẫu: H1200-20
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 3-1 / 4 " |
Kết thúc | Mạ vàng |
Đánh giá | 12 |
bên trong Kích thước | 240 x 1.625 x 3.25 |
Chiều dài | 20 ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 1.625 " | Mạ vàng | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €117.31 | RFQ
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 13 / 16 " | Thép không gỉ | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €173.04 | RFQ
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 13 / 16 " | Mạ vàng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €80.39 | RFQ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Thép không gỉ | 12 | 10ft. | 304 thép không gỉ | 1-5/8" x 1-5/8" | €510.92 | RFQ
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Mạ kẽm trước | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €106.09 | RFQ
| |
FS-500 PG 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 13 / 16 " | Mạ kẽm trước | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €65.27 | RFQ
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | màu xanh lá | 13 / 16 " | Urethane bột tráng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €72.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.