SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Kênh Rắn 10 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 13 / 16 " |
Kết thúc | Mạ kẽm trước |
Đánh giá | 14 |
Kích thước lỗ | Không có lỗ |
Khoảng cách lỗ | Không có lỗ |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-5/8" x 13/16" |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 1.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 1.625 " | Mạ vàng | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €117.31 | RFQ
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 13 / 16 " | Thép không gỉ | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €173.04 | RFQ
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 13 / 16 " | Mạ vàng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €80.39 | RFQ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Thép không gỉ | 12 | 10ft. | 304 thép không gỉ | 1-5/8" x 1-5/8" | €510.92 | RFQ
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Mạ kẽm trước | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €106.09 | RFQ
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | màu xanh lá | 13 / 16 " | Urethane bột tráng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €72.29 | RFQ
| |
FS-200 GR 60.00 | 1.62 " | màu xanh lá | 1.625 " | Urethane bột tráng | 12 | 5ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €63.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.