SUPER-STRUT Móc treo vòng xoay ET727-2, cỡ 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo vòng xoay |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Tải trọng | 300 lbs. |
Vật chất | Thép |
Kích thước đường ống | 2" |
Kích thước que | 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|
ET727-3 / 4 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
ET727-1 / 2 | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ET727-1-1 / 4 | 1-1 / 4 " | - | RFQ
|
ET727-1 | 1" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.