SUPER-STRUT E150S-3/8-2 Vít Lag, Kích thước 3/8 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục vít |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
E150S-3/8-2-1/2 | 2 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
E150S-1 / 2-2 | 2" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.