SUPER-STRUT Móc vòng xoay E120-3/8, Kích thước 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo vòng xoay |
Màu | Gói Vàng |
Chiều cao móc | 1-3 / 4 " |
Kích thước móc | 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Tải | 453.6 kg |
Kích thước mở | 1 / 2 " |
Khả năng tải tĩnh | 1,000 Lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Tải | Kích thước mở | Khả năng tải tĩnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
E120-1 / 2 | 816.5 kg | 3 / 4 " | 1,800 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.