SUPER-STRUT Kẹp ống CPC300, Kích thước 3 inch
Khoản mục: CF6ANZ
phần: CPC300
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kẹp |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Tối đa Kẹp Dia. | 3.626 " |
Min. Kẹp Dia. | 3.06 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Min. Kẹp Dia. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa 025AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 400AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 350AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 300AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 250AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 200AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Tối đa 150AL | - | Aluminium | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.