SUPER-STRUT Giá đỡ yên ống C785A-6DP28HDG, kích thước 6 inch, chiều dài cột 28 inch, mạ kẽm nhúng nóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hỗ trợ yên xe |
Chiều dài | 28 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước đường ống | 6" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
C785A-12-B | - | 12 " | - | RFQ
|
C785ABASE-11HD | - | - | - | RFQ
|
C785A-8B | - | 8" | - | RFQ
|
C785A-6B | - | 6" | - | RFQ
|
C785A-10B | - | 10 " | - | RFQ
|
C785A-8DP30HDG | 30 " | 8" | - | RFQ
|
C785A-6PC42HDG | 42 " | 6" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.