SUPER-STRUT Móc treo vòng C727P-3/4, cỡ 3/4 inch
Khoản mục: CF4XPF
phần: C727P-3/4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hanger |
Màu | màu xám |
Kết thúc | PVC tráng |
Chiều cao | 3-1 / 16 " |
Tải trọng | 300 lbs. |
Vật chất | Thép |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Kích thước que | 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Tải trọng | Kích thước đường ống | Kích thước que | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT727-4 | Mạ đồng | - | - | - | - | - | RFQ
|
CT727-3-1 / 2 | Mạ đồng | 5-7 / 8 " | 525 lbs. | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
C727P-1 | PVC tráng | - | 300 lbs. | 1" | - | - | RFQ
|
CT727-6 | Mạ đồng | - | - | - | - | - | RFQ
|
CT727-5 | - | - | 1000 lbs. | - | - | - | RFQ
|
C727P-2-1 / 2 | PVC tráng | 5-1 / 8 " | 600 lbs. | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
C727F-4 | Mạ vàng | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.