SUPER-STRUT C727-5 Móc vòng xoay, Kích thước ống 5 inch
Khoản mục: CF4XPQ
phần: C727-5
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo vòng xoay |
Kết thúc | Mạ vàng |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Kích thước đường ống | 5" |
Kích thước que | 5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Kích thước đường ống | Kích thước que | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C727-1 | Mạ vàng | - | 300 lbs. | Thép | 2" | - | - | RFQ
|
C727-8 | Mạ vàng | - | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C727-6 | Mạ vàng | - | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C727-4 | Mạ vàng | - | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C727-3 / 4 | Mạ vàng | - | 300 lbs. | Thép | 1" | - | - | RFQ
|
C727-3-1 / 2 | Mạ vàng | - | 600 lbs. | Thép | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
C727-3 | Mạ vàng | - | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.