SUPER-STRUT Kẹp ống C725-10, Kích thước 10 inch
Khoản mục: CF4XEF
phần: C725-10
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kẹp |
Màu | Gói Vàng |
Kết thúc | Mạ vàng |
Vật chất | Thép |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C725-1B | Đen | - | Thép | 1" | - | RFQ
| |
C725-1 / 2 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | - | - | RFQ
| |
C725-1-1 / 4B | Đen | - | Thép | 1 1/4 lbs. | - | RFQ
| |
C725-1-1 / 4 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | 1 1/4 lbs. | - | RFQ
| |
C725-1-1 / 2B | Đen | - | Thép | 1 1/2 lbs. | - | RFQ
| |
C725-1-1 / 2 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | - | - | RFQ
| |
C725-1 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | 1" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.