SUPER-STRUT Chèn bê tông C302-20, dài 20 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chèn bê tông |
Độ sâu | 1-3 / 8 " |
bên trong Kích thước | 240 x 1.63 x 2.88 |
Chiều dài | 20 ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 13 / 16 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
B302C-10EG | 1-13 / 16 " | Điện mạ kẽm | 10 " | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
C302C-10EG | 1-3 / 8 " | Điện mạ kẽm | 10 " | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
B302C-20 | 1-13 / 16 " | Mạ vàng | 20 ft. | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
C302C-20 | 1-13 / 16 " | Mạ vàng | 20 ft. | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
B302C-10 | 1-13 / 16 " | Mạ vàng | 10 " | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
C302C-10 | 1-3 / 8 " | Mạ vàng | 10 " | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
AB102-3 / 8EG | - | Điện mạ kẽm | - | 5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.