BATTALION Bản lề 3HTU9 Không có mẫu 21/2 x 21/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề Nontemplate |
Loại mang | Trơn |
Màu | màu xám |
Corners | Square |
Kết thúc | Tự nhiên |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 2.5 " |
Lỗ trên lá | 3 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.09 " |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 7 / 32 " |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 270 Degrees |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều rộng | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Ghim Dia. | Loại pin | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | màu xám | Tự nhiên | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | Không thể di chuyển | €2.40 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | màu xám | Tự nhiên | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | Không thể di chuyển | €1.48 | |
3HTU7 | 2" | màu xám | Tự nhiên | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | Không thể di chuyển | €7.35 | |
3HTV1 | 2" | màu xám | Tự nhiên | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | Không thể di chuyển | €3.32 | |
3HTV2 | 3" | màu xám | Tự nhiên | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | Không thể di chuyển | €6.69 | |
3HTV3 | 3.5 " | màu xám | Tự nhiên | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | Không thể di chuyển | €10.80 | |
3HTV4 | 4" | màu xám | Tự nhiên | 4" | 4 | 0.11 " | 17 / 64 " | Không thể di chuyển | €14.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.