SUPER-STRUT C1200HS-10HDG Frame Channel, Metal, 12 Gauge
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Đánh giá | 12 |
bên trong Kích thước | 120 x 1.63 x 1.38 |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200KO-20GR | 1-5 / 8 " | Bột urethane | 12 | 20 ft. | Thép | - | RFQ
| |
A1200-20EG | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | - | RFQ
| |
A1200S-10SS | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Thép không gỉ | - | RFQ
| |
A1400S-10HDG | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm nhúng nóng | 14 | 10 " | Thép | - | RFQ
| |
A1400KO-10GR | 1-5 / 8 " | Bột Urethane xanh | 14 | 10 " | Thép | - | RFQ
| |
A1400HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 14 | 10 " | Thép không gỉ | - | RFQ
| |
A1204-20RW | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.